Referencias
Beta Tools:1281LP/1
Rubix:798171427000
fabricante:012810302
EAN:8014230511382


Resumen técnico
| Tamaño de huella | 4-1,2 |
|---|---|
| Longitud de hoja | 175 mm |
| Longitud | 175 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1281LP/1-VARILLA REVERS.CABEZA RANURADA
Varillas reversibles para tornillos con cabeza ranurada
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 225x35x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 43,2 g |
| Tamaño de huella | 4-1,2 |
| Longitud de hoja | 175 mm |
| Longitud | 175 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,88 € Sin IVA
/ unidad
13,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días