WEA017005 DESTORNILLADOR KRAFT FORM PHILLIPS

Destornillador 917

Ver información técnica

Referencias

Wera:05017005001
Rubix:798264021000
EAN:4013288017734
brand logo

Resumen técnico

Huellaphillips (ph)
Tamaño de huellaph1
Longitud de hoja80 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WEA017005 DESTORNILLADOR KRAFT FORM PHILLIPS


Destornillador para tornillos de cabeza de estrella PH, con capuchón de golpe

Para atornillar, cincelar y escoplear.

Características: de acero especial de alta aleación con varilla hexagonal continua con forma hexagonal que permite aplicar una llave de boca fija o de estrella para aumentar la fuerza.

Aplicación: para la utilización bajo condiciones duras, para soltar y quitar abrazaderas por golpes y como cincel para abrir ranuras en muros.

Varilla con recubrimiento Black Point para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Mango ergonómico de 3 componentes Kraftform-Plus, con zonas blandas integradas para un mejor agarre, protección antideslizante y capuchón de golpe. A partir del tamaño PH 4, con mango Kraftform sin zonas blandas.

Cualidades

Chiseldriver for fastening, chiselling and loosening
Hexagonal blade extending through the handle
Multi-component Kraftform handle for fast and ergonomic screwdriving
Impact cap and bolster for the transfer of higher torque
The wera black point tip offers an exact fit and optimum corrosion protection

Información técnica


Atributos
Huellaphillips (ph)
Tamaño de huellaph1
Longitud de hoja80 mm
Longitud178 mm
14,51 € Sin IVA
/ unidad
17,56 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días