Referencias
Beta Tools:1260 5,5X125
Rubix:798171322000
fabricante:012600040
EAN:8014230603919

Documentos
Detalles de producto : 1260 5,5X125-DESTORNILL. CABEZA RANURADA <<DESCATALOGADO>>
Destornilladores para tornillos con cabeza ranurada
Cualidades
Screwdriver for flathead screws
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 295x75x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 72,8 g |
| Huella | plano |
| Tamaño de huella | 5,5 mm |
| Longitud de hoja | 125 mm |
| Longitud | 233 mm |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,95 € Sin IVA
/ unidad
9,62 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días
