Referencias
Beta Tools:1267TX 25
Rubix:798171349000
fabricante:012670025
EAN:8014230604596


Resumen técnico
| Huella | perfil torx |
|---|---|
| Tamaño de huella | 25 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1267TX 25-LL MACHO CON MANGO HELLA TORX
Llaves macho con mango para tornillos con huella Torx®
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 270x105x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 69,6 g |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | 25 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
| Longitud | 100 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,90 € Sin IVA
/ unidad
14,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días