Referencias
Beta Tools:1268RTX 27
Rubix:798170160000
fabricante:012680027
EAN:8014230604695


Resumen técnico
| Huella | perfil torx |
|---|---|
| Tamaño de huella | 27 |
| Longitud de hoja | 115 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1268RTX 27-LL MACHO CON MANGO HELLA RTX
Llaves macho con mango para tornillos con huella Tamper Resistant Torx®
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 295x75x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 103 g |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | 27 |
| Longitud de hoja | 115 mm |
| Longitud | 115 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,01 € Sin IVA
/ unidad
15,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días