ATD4X200 DESTORNILLADOR PZ 4X200
ATD - Destornilladores PROTWIST® para tornillos Pozidriv® - Hojas redondas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:ATD4X200
Rubix:798743641000
EAN:3662424096112

Documentos
Detalles de producto : ATD4X200 DESTORNILLADOR PZ 4X200
• Tratamiento térmico en línea: + 100% de vida útil + 100% de resistencia. • Material del mango: Soft Grip para mayor confort y siempre resistente a los productos químicos. • Tratamiento "tri-coating" de la hoja (Zinc-Níquel-Cromo): 4 veces más resistente a la corrosión. • Ergonomía optimizada del mango: + 10% de par. • Marcado láser: para una mejor resistencia al desgaste. • Mecanizado de huellas por mando digital: mejor adaptación del tornillo aumentando la transferencia de par y reduciendo el desgaste.
DESTORNILLADOR PZ 4X200
Información técnica
Atributos
| Huella | pozidriv |
|---|---|
| Tamaño de huella | pz4 |
| Longitud de hoja | 200 mm |
| Longitud | 325 mm |
| Acabado | zinc |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,72 € Sin IVA
/ unidad
19,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días