Referencias
Beta Tools:1290INOX 2,5X50
Rubix:798364781000
fabricante:012900403
EAN:8014230726380

Documentos
Detalles de producto : 1290INOX 2,5X50-DESTORN. CABEZA RANURADA
• Alta resistencia a la corrosión • Excelentes características mecánicas • Evita el óxido improprio. • Mango bimaterial con ánima rígida en polipropileno inyectada en la hoja para un anclaje seguro. • Revestimiento suave en caucho termoplástico. ISO 2380
Destornilladores para tornillos con cabeza ranurada de acero inoxidable
Cualidades
1290INOX 6,5X150
Destornilladores para tornillos con cabeza ranurada de acero inoxidable
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 190x60x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 33,25 g |
| Huella | plano |
| Tamaño de huella | 2.5 |
| Longitud de hoja | 50 mm |
| Longitud | 146 mm |
| Acabado | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,84 € Sin IVA
/ unidad
10,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
