Referencias
Beta Tools:1267TX 08
Rubix:798171344000
fabricante:012670008
EAN:8014230604541

Documentos
Detalles de producto : 1267TX 08-LL MACHO CON MANGO HELLA TORX
Llaves macho con mango para tornillos con huella Torx®
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 215x75x42 mm |
|---|---|
| Peso neto | 34,6 g |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | 8 |
| Longitud de hoja | 60 mm |
| Longitud | 60 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,10 € Sin IVA
/ unidad
11,01 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días
