Referencias
Bahco:B192.004.200
Rubix:798571364000
EAN:7314150278169


Resumen técnico
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Tamaño de huella | ph4 |
| Longitud de hoja | 200 mm |
Detalles de producto : B192.004.200 DESTORNILLADOR PHILLIPS
• Para tornillos Phillips.
• Herramientas duraderas gracias a la punta fosfatada para garantizar la máxima precisión y la varilla cromada para una mayor protección contra la corrosión.
• Suave empuñadura para un agarre cómodo y una elevada transmisión del par de apriete.
• Mango bi-componente con ranuras verticales para un agarre cómodo y la máxima transmisión de fuerza, con superficie antideslizante.
• Mango fabricado con más de un 75 % de goma.
• Identificación fácil del tamaño y del tipo de tornillo gracias al marcado del mango.
• Con agujero para colgar.
• Varilla de aleación de acero de alto rendimiento y totalmente templado.
• Normas: ISO 8764 y DIN 5260.
• SB embalaje retail en colgador de plástico
Cualidades
Máximo agarre gracias a las ranuras verticales antideslizantes del mango|Fácil identificación del tamaño y tipo de tornillo gracias a las marcas del mango.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 180 g |
|---|---|
| Huella | phillips (ph) |
| Tamaño de huella | ph4 |
| Longitud de hoja | 200 mm |
| Longitud | 317 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,62 € Sin IVA
/ unidad
16,48 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días