Referencias
Wera:05027456001
Rubix:798482293000
fabricante:05027456001
EAN:4013288112187

Resumen técnico
| Huella | plano |
|---|---|
| Tamaño de huella | 1 x 3,5 mm |
| Longitud de hoja | 50 mm |
Detalles de producto : EXTRACTOR P/ELECTRONICA 1429
Extractor electrónico
Características: con varilla redonda de acero especial de alta aleación y punta Black Point para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Con mango Kraftform-Micro de varios componentes, con zonas blandas integradas, protección antideslizante y cabezal giratorio para cambiar la punta de manera inmediata. Con concepto de tres zonas (zona de precisión, de fuerza y de giro rápido) para una mejor manejabilidad ergonómica.
Aplicación: adecuada para trabajos de atornillado de precisión, eficientes y con ahorro de tiempo. Ideal para trabajos delicados de ajuste, p. ej. en el ámbito electrónico.
Aplicación: para extraer componentes electrónicos fijos de placas de circuitos impresos. También indicado para posicionar tornillos pequeños.
Características: con varilla redonda de acero especial de alta aleación y punta Black Point para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Con mango Kraftform-Micro de varios componentes, con zonas blandas integradas, protección antideslizante y cabezal giratorio para cambiar la punta de manera inmediata. Con concepto de tres zonas (zona de precisión, de fuerza y de giro rápido) para una mejor manejabilidad ergonómica.
Aplicación: adecuada para trabajos de atornillado de precisión, eficientes y con ahorro de tiempo. Ideal para trabajos delicados de ajuste, p. ej. en el ámbito electrónico.
Aplicación: para extraer componentes electrónicos fijos de placas de circuitos impresos. También indicado para posicionar tornillos pequeños.
Electronic lifter 3,5x1mm
Información técnica
Atributos
| Huella | plano |
|---|---|
| Tamaño de huella | 1 x 3,5 mm |
| Longitud de hoja | 50 mm |
| Longitud | 147 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,53 € Sin IVA
/ unidad
15,16 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días