Referencias
Beta Tools:1293ES 5
Rubix:798170112000
fabricante:012930005
EAN:8014230383712

Documentos
Detalles de producto : 012930005 1293 ES5-LL MACHO HEXAGONALES CON MANGO
Llaves macho hexagonales con mango
1293ES 5
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 295x78x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 87,8 g |
| Tamaño de huella | 5 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
| Longitud | 100 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,07 € Sin IVA
/ unidad
14,60 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
