LLAVE ALLEN DIN 911L CROMADO 5 MM

Llave Allen DIN 911L cromado

Ver información técnica
Referencias
PB Swiss tools:PB 211.5
Rubix:799293447000
fabricante:PB 211.5
brand logo

Detalles de producto : LLAVE ALLEN DIN 911L CROMADO 5 MM


Llave Allen, larga

Características: DIN 911L, ISO 2936 L. De acero elástico de alta aleación, templado en toda su extensión y cromado. Extremos biselados. A partir de un entrecaras de 3 mm, con marcación de E/C, ISO y material.

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,46 Sin IVA
/ unidad
5,40 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días