DESTORNILLADOR PLANO 8X150 SLS
AN-ANF.SLS - Destornilladores PROTWIST® para tornillos ranurados - hojas fresadas
Ver información técnicaReferencias
Facom:ANF8X150SLS
Rubix:798894353000
EAN:3662424028144



Detalles de producto : DESTORNILLADOR PLANO 8X150 SLS
• Herramienta equipada de una solución de enganche FACOM SLS que evita cualquier riesgo de caida accidental. • La solución de cable engatillado "giratorio" elegido y testado por Facom, preserva la ergonomía de uso de la herramienta (llaves de 8 a 30mm). • Hoja de carbono-silicio: solidez y resistencia a la flexión. • Mango ergonómico bi-materia resistente a los impactos, a la abrasión y a los productos químicos. • Presentación: hoja cromada mate, huella zincada.
AN-ANF.SLS - DESTORNILLADORES PROTWIST® PARA TORNILLOS RANURADOS - HOJAS FRESADAS | ANF8X150SLS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 277x35x35 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 194 g |
| Huella | plano |
| Tamaño de huella | 8 |
| Longitud de hoja | 150 mm |
| Longitud | 275 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,27 € Sin IVA
/ unidad
31,79 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días