Referencias
Beta Tools:1236B 0,8X4
Rubix:798166949000
fabricante:012360201
EAN:8014230512006

Documentos
Detalles de producto : 1236B 0,8X4-DESTORNILLADORES ACODADOS
Destornilladores acodados para tornillos con cabeza ranurada
Cualidades
Chrome-plated Phillips® cross-recessed screwdriver
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 135x45x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 11,6 g |
| Tamaño de huella | 0.8 |
| Longitud de hoja | 4 mm |
| Longitud | 100 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,40 € Sin IVA
/ unidad
8,95 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
