Referencias
Beta Tools:1264L 2,5X200
Rubix:798171335000
fabricante:012640203
EAN:8014230604305

Documentos
Detalles de producto : 1264L 2,5X200-DESTORNILLADOR TIPO LARGO
Destornilladores para tornillos sin cabeza con ranura, tipo largo
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 420x40x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 38,6 g |
| Tamaño de huella | 2.5 |
| Longitud de hoja | 200 mm |
| Longitud | 300 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,03 € Sin IVA
/ unidad
9,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
