BE-7940 DESTORN ERGO BTX 40X15 0

Destornilladores para Torx

Ver información técnica

Referencias

Bahco:BE-7940
Rubix:798267400000
EAN:7314151838850
brand logo

Resumen técnico

Huellaperfil torx
Tamaño de huella6.6
Longitud de hoja150 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BE-7940 DESTORN ERGO BTX 40X15 0


Destornillador, desarrollado según el proceso científico ERGO™. Destornillador para tornillos Torx y Torx tamper resistant. Mango: empuñadura de tres componentes, para máximo confort del usuario y transmisión de fuerza. Código de color indeleble en ambos extremos de la empuñadura para facilitar la elección del destornillador adecuado. Kling: acero de alta aleación de calidad. Cromado y completamente templado. Bled brunido.

Información técnica


Atributos
Peso neto160 g
Huellaperfil torx
Tamaño de huella6.6
Longitud de hoja150 mm
Longitud311 mm
Acabadofosfato
13,62 € Sin IVA
/ unidad
16,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días