Referencias
Beta Tools:1257TX 10
Rubix:798604628000
fabricante:012570080
EAN:8014230657738


Resumen técnico
| Huella | perfil torx |
|---|---|
| Tamaño de huella | 10 mm |
| Longitud de hoja | 60 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1257TX 10-MICRODESTORNILAD. DE LLAVES TX
Microdestornilladores de llave macho para tornillos con huella Torx®
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 175x45x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 15,4 g |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | 10 mm |
| Longitud de hoja | 60 mm |
| Longitud | 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,42 € Sin IVA
/ unidad
7,77 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días