Referencias
Beta Tools:1262 10X200
Rubix:798170018000
fabricante:012620027
EAN:8014230604138


Resumen técnico
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Tamaño de huella | 4 |
| Longitud de hoja | 200 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1262 10X200-DESTORNILLADOR HUELLA CRUZ
Destornilladores para tornillos con huella de cruz Phillips®
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 380x115x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 239,6 g |
| Huella | phillips (ph) |
| Tamaño de huella | 4 |
| Longitud de hoja | 200 mm |
| Longitud | 60 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,43 € Sin IVA
/ unidad
21,09 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días