Referencias
Bahco:SB192.002.125
Rubix:798855104000
EAN:7314150282395


Resumen técnico
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Tamaño de huella | ph2 |
| Longitud de hoja | 125 mm |
Detalles de producto : DESTORN. PH 2X125MM SB192.002.125
Destornillador para tornillos Phillips®. Mango: mango de dos componentes con ranuras verticales para un agarre cómodo y máxima fuerza, superficie antideslizante. Símbolo permanente en el mango para identificación rápida. Vástago: acero de alta aleación de calidad. Cromado y endurecido, punta negra para mayor precisión. Número de artículo y medida están grabados con láser para una identificación más fácil. ISO 8764/DIN 5260. SB: envase minorista.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 101 g |
|---|---|
| Huella | phillips (ph) |
| Tamaño de huella | ph2 |
| Longitud de hoja | 125 mm |
| Longitud | 242 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,06 € Sin IVA
/ unidad
8,54 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días