Referencias
Bahco:BE-7909
Rubix:798211611000
EAN:7314153010988


Resumen técnico
| Huella | perfil torx |
|---|---|
| Tamaño de huella | tr9 |
| Longitud de hoja | 75 mm |
Detalles de producto : BE-7909 DESTORNILLADOR TORX 9X75MM
Destornillador, desarrollado según el proceso científico ERGO™. Destornillador para tornillos Torx y Torx tamper resistant. Mango: empuñadura de tres componentes, para máximo confort del usuario y transmisión de fuerza. Código de color indeleble en ambos extremos de la empuñadura para facilitar la elección del destornillador adecuado. Kling: acero de alta aleación de calidad. Cromado y completamente templado. Bled brunido.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 30 g |
|---|---|
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | tr9 |
| Longitud de hoja | 75 mm |
| Longitud | 178 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,53 € Sin IVA
/ unidad
11,53 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días