Referencias
Beta Tools:1202E 6X150
Rubix:798955670000
fabricante:012021021
EAN:8054809133614


Resumen técnico
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Tamaño de huella | 2x6 |
| Longitud de hoja | 150 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1202E 6X150-DESTORNILLADORES PHILLIPS
Destornilladores Evox para tornillos con huella de cruz Phillips®, cromados, puntas negras
¡La evolución del destornillador! • Mango bimaterial para transmitir lo máximo de la fuerza con el menor esfuerzo y con la mejor comodidad. • El diseño ergonómico se adapta perfectamente a la palma de la mano. • La huella y la medida aparecen en el casquete esférico para poderlas encontrar rápidamente. • Las ensayadas hojas Beta ofrecen una elasticidad, dureza y resistencia al desgaste entre las mejores en la categoría de los destornilladores profesionales. • La punta no está cromada para ofrecer un acoplamiento perfecto con el tornillo y está protegida de la oxidación con un tratamiento de fosfatación. UNI ISO 8764
Información técnica
Atributos
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Tamaño de huella | 2x6 |
| Longitud de hoja | 150 mm |
| Longitud | 270 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,78 € Sin IVA
/ unidad
9,41 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días