DESTORNILLADOR PLANO ATWH12X200 HOJA HEXAGONAL C/TUERCA

ATWH - Destornilladores para tornillos ranurados serie potencia

Ver información técnica

Referencias

Facom:ATWH12X200
Rubix:798739785000
EAN:3662424097157
brand logo

Resumen técnico

Huellaplano
Tamaño de huella12
Longitud de hoja200 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DESTORNILLADOR PLANO ATWH12X200 HOJA HEXAGONAL C/TUERCA


• Hoja hexagonal con tuerca para destornillados difíciles con llave • Hoja extra larga hasta 250 mm para accesos difíciles y alejados. •Tratamiento térmico en línea: +100% de vida útil y +100% de resistencia. •Ergonomía optimizada. •Más resistente a la corrosión •Marcado laser •Mejor adapatación al tornillo, aumentando el par y disminuyendo el desgaste.
DESTORNILLADOR FORJADA 12X200 TUERCA

Información técnica


Atributos
Huellaplano
Tamaño de huella12
Longitud de hoja200 mm
Longitud325 mm
Acabadometal galvanizado
21,60 € Sin IVA
/ unidad
26,14 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días