Referencias
Wera:05008840001
Rubix:799295569000
fabricante:05008840001
EAN:4013288212115

Resumen técnico
| Huella | plano |
|---|---|
| Tamaño de huella | 0,6 x 3,5 mm |
| Longitud de hoja | 24.5 mm |
Detalles de producto : DESTORNILLADOR STUBBY 3,5X0,6X 25 MM
Destornillador corto Stubby para tornillos de cabeza plana
Características: De acero especial de alta aleación con varilla redonda y ayuda de llave hexagonal. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño. Mango Kraftform de 2 componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre y protección antideslizante hexagonal.
Características: De acero especial de alta aleación con varilla redonda y ayuda de llave hexagonal. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño. Mango Kraftform de 2 componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre y protección antideslizante hexagonal.
Información técnica
Atributos
| Huella | plano |
|---|---|
| Tamaño de huella | 0,6 x 3,5 mm |
| Longitud de hoja | 24.5 mm |
| Longitud | 78.5 mm |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,76 € Sin IVA
/ unidad
9,39 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días