Referencias
Bahco:B141.009.075
Rubix:798571408000
EAN:7314150278428


Resumen técnico
| Huella | perfil torx |
|---|---|
| Tamaño de huella | tr9 |
| Longitud de hoja | 75 mm |
Detalles de producto : B141.009.075 DESTORNILLADOR INVIOLABLE TORX
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 28 g |
|---|---|
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | tr9 |
| Longitud de hoja | 75 mm |
| Longitud | 170 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,45 € Sin IVA
/ unidad
9,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días