NJ.262 DESTORGOLPE COMPOSICION 16 PZAS. CAJA PLAST.
Composición destornillador de golpe de 16 herramientas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:NJ.262
Rubix:798527857000
EAN:3148515094255


Resumen técnico
| Huella | impresión múltiple |
|---|---|
| Tamaño de huella | pz2;pz3;pz4;ph2;ph3;ph4;6,5;8;10;tx20;tx25;tx27;tx30;tx40 |
| Longitud de hoja | 160 mm |
Documentos
Detalles de producto : NJ.262 DESTORGOLPE COMPOSICION 16 PZAS. CAJA PLAST.
Incluye : - END n° 2 - 3 - 4: Puntas Pozidriv®. - ENP n° 2 - 3 - 4: Puntas Phillips®. - ENS: 6,5 - 8 - 10 mm: Puntas tornillos ranurados. - ENX n° 20 -25 -27 - 30 - 40: Puntas Impacto Torx® - NJ.236A. - NJ.260. - Caja de plástico BP.115. - Bandeja termoformada PL.73A.
COMPOSITION 16 HERRAMIENTAS 3/8
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1453 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 335x150x70 mm |
| Peso con embalaje | 1453 g |
| Huella | impresión múltiple |
| Tamaño de huella | pz2;pz3;pz4;ph2;ph3;ph4;6,5;8;10;tx20;tx25;tx27;tx30;tx40 |
| Longitud de hoja | 160 mm |
| Longitud | 210 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
226,31 € Sin IVA
/ unidad
273,84 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días