Referencias
Bahco:B141.040.150
Rubix:798571355000
EAN:7314150278497


Resumen técnico
| Huella | perfil torx |
|---|---|
| Tamaño de huella | tr40 |
| Longitud de hoja | 150 mm |
Detalles de producto : B141.040.150 DESTORNILLADOR INVIOLABLE TORX
Destornillador para tornillos TORX ® de seguridad. Mango: empuñadura de dos componentes con ranuras verticales para mejor sujeción y máxima fuerza. Antideslizante. Cuerpo: acero de alta aleación de calidad. Cromado y endurecido. Punta negra para mayor precisión. El número de artículo y la indicación de la medida están grabados con láser para una identificación fácil. SB: embalaje minorista.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 116 g |
|---|---|
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | tr40 |
| Longitud de hoja | 150 mm |
| Longitud | 267 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,63 € Sin IVA
/ unidad
12,86 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días