Referencias
Wera:05051021001
Rubix:798263861000
EAN:4013288098917

Documentos
Detalles de producto : KRAFTFORM KOMPAKT 20
Kraftform Kompakt 20
Características: el mango ergonómico Kraftform de varios componentes con protección antideslizante sirve de depósito para 6 puntas y se abre hacia arriba pulsando un botón. De este modo pueden retirarse las puntas fácilmente.
Características: con varilla con bayoneta retráctil y extraíble provista de mandril de cambio rápido Rapidaptor para un cambio de puntas sencillo y rápido. Suministro en riñonera.
Contenido del juego:
2 puntas cabeza plana 1 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm
2 puntas estrella PH 1; 2
2 puntas estrella PZ 1; 2
Características: el mango ergonómico Kraftform de varios componentes con protección antideslizante sirve de depósito para 6 puntas y se abre hacia arriba pulsando un botón. De este modo pueden retirarse las puntas fácilmente.
Características: con varilla con bayoneta retráctil y extraíble provista de mandril de cambio rápido Rapidaptor para un cambio de puntas sencillo y rápido. Suministro en riñonera.
Contenido del juego:
2 puntas cabeza plana 1 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm
2 puntas estrella PH 1; 2
2 puntas estrella PZ 1; 2
Cualidades
Kraftform holder with bayonet blade and rapidaptor quick-release chuck
Kraftform handle with anti-roll feature, multi-component and integrated magazine
Tough viscous bits for universal use
In robust punch
Retractable bayonet blade
Kraftform handle with anti-roll feature, multi-component and integrated magazine
Tough viscous bits for universal use
In robust punch
Retractable bayonet blade
Información técnica
Atributos
| Huella | impresión múltiple |
|---|---|
| Tamaño de huella | 1/4 in;1x5,5 mm;1,2x6,5 mm;ph1;ph2;pz1;pz2 |
| Longitud | 170 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,99 € Sin IVA
/ unidad
117,36 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días