BE-8624 DESTORNI. ERGO PH 4X200MM

ERGO™ Destornilladores Phillips con mango de goma doble PH0-PH4 x 182-322 mm

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bahco:BE-8624
Rubix:798267414000
EAN:7314153010889
brand logo

Resumen técnico

Huellaphillips (ph)
Tamaño de huellaph4
Longitud de hoja200 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BE-8624 DESTORNI. ERGO PH 4X200MM


Destornillador, desarrollado según el proceso científico ERGO ™. Destornillador para tornillos Phillips. Mango: Mango de tres componentes para una máxima comodidad de uso y transmisión de fuerza. Código de color indeleble en ambos extremos del mango para facilitar la selección del destornillador adecuado. Hoja: acero de calidad de alta aleación. Cromada y totalmente templada. Punta bruñida. ISO 8764/DIN 5260.

Cualidades

Máxima comodidad con el mínimo esfuerzo gracias a su diseño ergonómico|Mango cómodo de tres componentes que proporciona un agarre excelente|Fácil identificación de la punta gracias al mango marcado con símbolos de colores|Face plana antienrollamiento en el mango

Información técnica


Atributos
Peso neto225 g
Huellaphillips (ph)
Tamaño de huellaph4
Longitud de hoja200 mm
Longitud361 mm
Acabadofosfato
17,43 € Sin IVA
/ unidad
21,09 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h