Referencias
Beta Tools:1241 5,5X100
Rubix:798171178000
fabricante:012410039
EAN:8014230497907

Documentos
Detalles de producto : 1241 5,5X100-DESTORNILL. CABEZA RANURADA
Destornilladores con cabeza de acero para tornillos con cabeza ranurada
Cualidades
Impact driver for flathead screws
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 270x105x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 83,4 g |
| Huella | plano |
| Tamaño de huella | 5,5 in |
| Longitud de hoja | 100 mm |
| Longitud | 202 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,56 € Sin IVA
/ unidad
13,99 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
