Referencias
Beta Tools:1290N 4X30
Rubix:798168281000
fabricante:012900103
EAN:8014230382531

Documentos
Detalles de producto : 012900103 1290 N 4X30-DESTORNILLADORES MUY CORTO
Destornilladores para tornillos con cabeza ranurada tipo muy corto
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 210x95x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 33,8 g |
| Huella | plano |
| Tamaño de huella | 4 |
| Longitud de hoja | 30 mm |
| Longitud | 30 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,01 € Sin IVA
/ unidad
10,90 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días
