Referencias
Beta Tools:1267TX 20
Rubix:798171348000
fabricante:012670020
EAN:8014230604589


Resumen técnico
| Huella | perfil torx |
|---|---|
| Tamaño de huella | 20 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1267TX 20-LL MACHO CON MANGO HELLA TORX
Llaves macho con mango para tornillos con huella Torx®
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 250x85x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 64,8 g |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | 20 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
| Longitud | 100 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,97 € Sin IVA
/ unidad
13,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días