Referencias
Beta Tools:58BA 24
Rubix:798328984000
fabricante:000580824
EAN:8014230667126

Documentos
Detalles de producto : 58BA 24-LL DE GOLPE BOCA ABIERTA ANTICH.
Llaves fijas simples antichispa
Cualidades
Llaves de boca simples de percusión antichispa
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 175x105x15 mm |
|---|---|
| Peso neto | 245 g |
| Apertura | 24 mm |
| Longitud | 150 mm |
| Material | cobre berilio |
| Peso | 245 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,85 € Sin IVA
/ unidad
165,59 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
