Referencias
Beta Tools:1082MQ 140
Rubix:798171155000
fabricante:010820094
EAN:8014230422022

Documentos
Detalles de producto : 1082MQ 140-ALICATES CORTANTES DIAGONALES
Alicates de cortantes diagonales
Cualidades
Diagonal-blade wire cutters
Aplicaciones
Electrical engineering
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 185x112x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 147 g |
| Forma de la punta | diagonal |
| Longitud | 150 mm |
| Peso | 147 g |
| Longitud del pitorro | 20 mm |
| Capacidad de corte | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,73 € Sin IVA
/ unidad
60,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
