Referencias
Beta Tools:1084 160
Rubix:798171159000
fabricante:010840006
EAN:8014230435138

Documentos
Detalles de producto : 1084 160-ALICATES GRAN EFECTO DIAGONALES
Alicates de gran efecto con cortantes diagonales, cromados, mangos recubiertos con 2 capas de PVC antideslizantes
Cualidades
alicate corte en diagonal de gran efecto con mangos recubiertos con 2 capas de PVC antideslizantes
Aplicaciones
Herramientas de corte y mantenimiento general
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 210x95x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 207,8 g |
| Forma de la punta | diagonal |
| Longitud | 160 mm |
| Peso | 207.8 g |
| Longitud del pitorro | 22 mm |
| Capacidad de corte | 22 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,60 € Sin IVA
/ unidad
37,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
