Referencias
Optibelt:28 L 075
Rubix:798382004000
fabricante:1605163
EAN:4014486221800




Resumen técnico
| Perfil | l |
|---|---|
| Número de dientes | 28 |
| Anchura de correa (pulgadas) | 75 '' |
Detalles de producto : 28 L 075
Poleas para correa dentada para mandrinado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1200 g |
|---|---|
| Perfil | l |
| Número de dientes | 28 |
| Anchura de correa (pulgadas) | 75 '' |
| Material | acero |
| Paso | 9.525 mm |
| Ejecución | 6f |
| Diámetro efectivo | 249.55 mm |
| Diámetro exterior | 91 mm |
| Anchura total | 32 mm |
| Diámetro de cubo | 50 mm |
| Taladro de acabado | 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,44 € Sin IVA
/ unidad
16,26 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días