Referencias
Optibelt:36 L 075
Rubix:798381170000
fabricante:1756322
EAN:4014486221909




Resumen técnico
| Perfil | l |
|---|---|
| Número de dientes | 36 |
| Anchura de correa (pulgadas) | 3/4 '' |
Detalles de producto : 36 L 075
Poleas para correa dentada para mandrinado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1300 g |
|---|---|
| Perfil | l |
| Número de dientes | 36 |
| Anchura de correa (pulgadas) | 3/4 '' |
| Material | hierro fundido gris |
| Paso | 9.525 mm |
| Ejecución | 6wf |
| Diámetro efectivo | 412.53 mm |
| Diámetro exterior | 108.38 mm |
| Anchura total | 32 mm |
| Diámetro de cubo | 55 mm |
| Taladro de acabado | 32 mm |
| Anchura de correa | 0.75 '' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,23 € Sin IVA
/ unidad
24,48 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días