Referencias
Optibelt:14 H 100
Rubix:798381559000
fabricante:1702115
EAN:4014486219364




Resumen técnico
| Perfil | h |
|---|---|
| Número de dientes | 14 |
| Anchura de correa (pulgadas) | 1 '' |
Detalles de producto : 14 H 100
Poleas de correa dentada para mandrinado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 650 g |
|---|---|
| Perfil | h |
| Número de dientes | 14 |
| Anchura de correa (pulgadas) | 1 '' |
| Material | acero |
| Paso | 12.7 mm |
| Ejecución | 6f |
| Diámetro efectivo | 62.39 mm |
| Diámetro exterior | 55.22 mm |
| Anchura total | 41 mm |
| Diámetro de cubo | 63 mm |
| Taladro de acabado | 24 mm |
| Anchura de correa | 1 '' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,02 € Sin IVA
/ unidad
9,70 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días