Referencias
Optibelt:40 XL 037
Rubix:798382049000
fabricante:1529977
EAN:4014486228113




Resumen técnico
| Perfil | xl |
|---|---|
| Número de dientes | 40 |
| Anchura de correa (pulgadas) | 3/8 '' |
Detalles de producto : 40 XL 037
Poleas dentadas para mandrinado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 170 g |
|---|---|
| Perfil | xl |
| Número de dientes | 40 |
| Anchura de correa (pulgadas) | 3/8 '' |
| Material | aluminio |
| Paso | 5.08 mm |
| Ejecución | 6 |
| Diámetro efectivo | 64.68 mm |
| Diámetro exterior | 64.17 mm |
| Anchura total | 25.4 mm |
| Diámetro de cubo | 38 mm |
| Taladro de acabado | 23 mm |
| Anchura de correa | 0.37 '' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,61 € Sin IVA
/ unidad
9,21 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días