Referencias
Optibelt:19 L 075
Rubix:798381924000
fabricante:1792398
EAN:4014486221558




Resumen técnico
| Perfil | l |
|---|---|
| Número de dientes | 19 |
| Anchura de correa (pulgadas) | 3/4 '' |
Detalles de producto : 19 L 075
Poleas para correa dentada para mandrinado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 570 g |
|---|---|
| Perfil | l |
| Número de dientes | 19 |
| Anchura de correa (pulgadas) | 3/4 '' |
| Material | acero |
| Paso | 9.525 mm |
| Ejecución | 6f |
| Diámetro efectivo | 114.91 mm |
| Diámetro exterior | 56.84 mm |
| Anchura total | 32 mm |
| Diámetro de cubo | 40 mm |
| Taladro de acabado | 24 mm |
| Anchura de correa | 0.75 '' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,36 € Sin IVA
/ unidad
8,91 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días