Referencias
Optibelt:18 L 100
Rubix:798381918000
fabricante:1564305
EAN:4014486221527




Resumen técnico
| Perfil | l |
|---|---|
| Número de dientes | 18 |
| Anchura de correa (pulgadas) | 1 '' |
Detalles de producto : 18 L 100
Poleas para correa dentada para mandrinado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 620 g |
|---|---|
| Perfil | l |
| Número de dientes | 18 |
| Anchura de correa (pulgadas) | 1 '' |
| Material | acero |
| Paso | 9.525 mm |
| Ejecución | 6f |
| Diámetro efectivo | 103.13 mm |
| Diámetro exterior | 53.81 mm |
| Anchura total | 38 mm |
| Diámetro de cubo | 40 mm |
| Taladro de acabado | 24 mm |
| Anchura de correa | 1 '' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,07 € Sin IVA
/ unidad
9,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días