CORTACABLES CABLE TRENZADO PULIDO C/MANGO 2 COMPONENTES 190 MM

Wire Rope Cutter

Ver información técnica

Referencias

Knipex:95 62 190
Rubix:799299804000
EAN:4003773071976
brand logo

Resumen técnico

Longitud190 mm
Peso314 g
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CORTACABLES CABLE TRENZADO PULIDO C/MANGO 2 COMPONENTES 190 MM


Cortacables para cable trenzado

De acero eléctrico de cromo-vanadio de alto rendimiento, templado en aceite y revenido. Con dos perfiles de prensado para empalmes en fundas Bowden y tapones finales para cables de acero de tracción. Mangos con fundas de plástico finas de varios componentes. Adecuado para cables de cobre y aluminio con uno y varios hilos, cable de acero, alambre semiduro así como cuerda de piano.
Válido para cables de acero duros, y también para cables y acero redondo. Con funciones de aplastamiento, p. ej. para terminales de funda Bowden para bicicletas y terminales Bowden. Eje de unión preciso y suave. Muelle de apertura situado en la articulación, protegido e imperdible. Con trinquete de bloqueo. La especial geometría de corte impide que se deshile el cable trenzado. Acero al cromo vanadio de alto rendimiento, forjado, templado al aceite en varias etapas

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)195x60x20 mm
Peso neto314 g
Longitud190 mm
Peso314 g
Capacidad de corte7 mm
Tipowire rope cutter
67,57 € Sin IVA
/ unidad
81,76 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días