Referencias
Facom:191A.22EL
Rubix:798530276000
EAN:3148511443101



Detalles de producto : 191A.22EL ALICATES CORTE
• Gran capacidad con un reducido esfuerzo de corte gracias
al sistema de palanca articulado: cuerdas de piano 200kg/
mm², diámetro 2,5mm.
• Presentación: lacado rojo.
ALICATE CORTE FRONTAL ARTICULADO 22
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 648 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 225x70x42 mm |
| Peso con embalaje | 672 g |
| Forma de la punta | recto |
| Longitud | 210 mm |
| Peso | 660 g |
| Longitud del pitorro | 9 mm |
| Capacidad de corte | 2.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,24 € Sin IVA
/ unidad
94,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días