VX3224-02F-5DZ1
VX31/32/33 Electroválvula 3 vías de accionamiento directo, unidad única
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:VX3224-02F-5DZ1
Rubix:799247869000
fabricante:VX3224-02F-5DZ1

Documentos
Detalles de producto : VX3224-02F-5DZ1
La serie VX31/32/33 es una electroválvula de accionamiento directo, de 3 orificios, destinada a ser utilizada con una gran variedad de fluidos. Cuando se utiliza en combinación con el manifold, la configuración puede modificarse de N.C. a N.O. y de N.O. a N.C. simplemente cambiando una junta. Las válvulas se reemplazan fácilmente sin modificar la tubería existente.
Cualidades
Electroválvula de accionamiento directo, 3 puertosPresión máxima del sistema (MPa) : agua, aire, aceite 2,0 ; vapor 1,0 Reducción del consumo de energía (especificación DC) : VX31 : 6W a 4.5W,VX32 : 8W a 7W, VX33 : 11.5W a 10.5W Envolvente equivalente a IP65 UL94V-0 conforme con el material de bobina de molde resistente a la llama
Información técnica
Atributos
| Tipo | vx31/32/33 unidad simple, de accionamiento directo, electroválvula de 3 vías |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,45 € Sin IVA
/ unidad
92,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días