Referencias
SMC:VM130-F01-06A
Rubix:799248646000
fabricante:VM130-F01-06A

Documentos
Detalles de producto : VM130-F01-06A
La serie VM es una válvula de vástago mecánica. Su tamaño compacto requiere poco espacio de montaje. La serie VM ofrece una amplia variedad de estilos de actuadores y capacidad de flujo de hasta 1,0 Cv.
VM100, Serie 100, Válvula de accionamiento mecánico de 2/3 vías, Nueva
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 130 g |
|---|---|
| Tipo | distribuidor 3/2 |
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,43 € Sin IVA
/ unidad
42,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días