VSVA-B-T22C-AZD-A1-1T1L

Válvula basada en estándares con enchufe central VSVA

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:VSVA-B-T22C-AZD-A1-1T1L
Rubix:798203908000
fabricante:561149
EAN:4052568208561
VSVA-B-T22C-AZD-A1-1T1L Solenoid valve
Resumen técnico
Tipoválvula solenoide
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VSVA-B-T22C-AZD-A1-1T1L


Válvulas basadas en normas ISO 15407-1 con enchufe central

Cualidades

  • Conforme a la norma ISO 5599-1
  • Conexión eléctrica con enchufe central
  • Carcasa metálica robusta
  • Posibilidad de montaje de colectores con tamaños mixtos

Información técnica


Atributos
Peso neto311 g
Tipoválvula solenoide
Número de puertos5
Tensión24 V
Presión de servicio máx.10 bar
Tasa de flujo volumétrico1000 l/min
Rango de presión3/10 bar
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,25 Sin IVA
/ unidad
163,65 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días