VZWD-L-M22C-M-G18-50-V-2AP4-5-R1

VZWD Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VZWD-L-M22C-M-G18-50-V-2AP4-5-R1
Rubix:799264368000
fabricante:1491932
EAN:4052568234614
VZWD-L-M22C-M-G18-50-V-2AP4-5-R1 Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula solenoide vzwd
Número de puertos2

Documentos

Detalles de producto : VZWD-L-M22C-M-G18-50-V-2AP4-5-R1


Electroválvula VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-1P4-15 Estructura de diseño=Válvula de asiento de accionamiento directo, Tipo de accionamiento=eléctrico, Principio de estanquidad=suave, Posición de montaje=Cualquier, Tipo de montaje=Instalación en línea
Solenoid valve

Cualidades

  • Extensive pressure range
  • Directly actuated poppet valve
  • No differential pressure required
  • Can also be used in vacuum technology

Aplicaciones

presencia de SVHC >0,1% - Sustancia : Plomo
CAS : 7439-92-1

Información técnica


Atributos
Tipoválvula solenoide vzwd
Número de puertos2
152,24 € Sin IVA
/ unidad
184,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días