Referencias
SMC:VQZ2350-5YO1-Q
Rubix:799245862000
fabricante:00513432
Documentos
Detalles de producto : VQZ2350-5YO1-Q
Las electroválvulas de montaje en base de la serie VQZ combinan comodidad, durabilidad y rendimiento en un estilo de montaje más tradicional. Las electroválvulas con orificio de cuerpo de la serie VQZ combinan flexibilidad con alto rendimiento y una larga vida útil en un diseño de cuerpo en línea.
Cualidades
-Fluido : aire, gas inerte
Información técnica
Atributos
| Tipo | electroválvula |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,66 € Sin IVA
/ unidad
129,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días