VUWS-L30-M32C-M-G38

VUWS Válvula direccional

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VUWS-L30-M32C-M-G38
Rubix:799264485000
fabricante:575578
EAN:4052568261153
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula direccional universal
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VUWS-L30-M32C-M-G38


Válvula neumática VUWS-L30-M32C-M-G38 Función de la válvula=3/2 cerrada, monoestable, Tipo de accionamiento=neumático, Tamaño de la válvula=31 mm, Caudal nominal estándar=2300 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Tipoválvula direccional universal
Número de puertos3
Tasa de flujo volumétrico2300 l/min
57,04 € Sin IVA
/ unidad
69,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días