Referencias
SMC:SY3C00-5UD1
Rubix:799251860000

Documentos
Detalles de producto : SY3C00-5UD1
Cuando nuestros ingenieros de I+D rediseñaron nuestra popular gama de electroválvulas SY de 5 puertos, tenían un objetivo: desarrollar una gama de electroválvulas multiuso que ofreciera una funcionalidad impresionante. El resultado es nuestra nueva serie SY3000/5000. Extremadamente compacta pero con un rendimiento de caudal excepcional -hasta un 80% superior al de nuestros modelos SY anteriores-, nuestra nueva gama SY puede funcionar ahora más rápidamente con tiempos de ciclo reducidos. Diseñada pensando en la facilidad de montaje y la rapidez de sustitución, nuestros ingenieros también han diseñado la nueva SY de forma que puedan utilizarse válvulas de los tamaños 3000 y 5000 en el mismo colector, lo que proporciona una mayor flexibilidad y un funcionamiento más económico. Disponibles con opciones de juntas de caucho o metálicas exclusivas, las juntas metálicas son especialmente adecuadas para frecuencias de funcionamiento más altas y ofrecen una mayor vida útil.
SY3000, Electroválvula de 5 vías, Todos los tipos (Nuevo Producto)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 83 g |
|---|---|
| Tipo | electroválvula |
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,09 € Sin IVA
/ unidad
111,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días