JSX31U-CF702F-5WN
JSXU, electroválvula de 2 vías de actuación directa
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:JSX31U-CF702F-5WN
Rubix:799241627000
fabricante:JSX31U-CF702F-5WN
Documentos
Detalles de producto : JSX31U-CF702F-5WN
Electroválvula de 2 vías de actuación directa/pilotada Fluido aplicable: aire, agua, aceite Caudal hasta 2200 l/min (agua) Diámetro del orificio: 1.6 a 50 mm Tamaño del orificio: 1/8" a 2" Material del cuerpo: acero inoxidable, latón, bronce y aluminio Material de la bobina: acero inoxidable Grado de protección: IP67.
Cualidades
Fluido aplicable: aire, agua, aceite Caudal hasta 35 l/min (agua) Diámetro del orificio: 2,4 a 7,1 mm Tamaño del orificio: 1/8" a 3/8" Material del cuerpo: acero inoxidable y latón Material de la bobina: acero inoxidable Carcasa: IP67.
Información técnica
Atributos
| Tipo | jsxu, válvula solenoide de 2 vías de acción directa |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,54 € Sin IVA
/ unidad
82,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días